曜日別特売
A-1191N-3-A ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン) 61103744

A-1191N-3-A ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン) 61103744
A-1191N-3-A ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン) 61103744

ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金注文コード61103744品番A-1191N-3-A
販売価格(税込)¥991
販売価格(税別)
901

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)

用途
海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
寸法H(mm)12寸法L1(mm)94寸法L2(mm)60寸法L3(mm)63寸法L4(mm)12寸法P1(mm)76寸法P2(mm)32寸法W1(mm)60寸法W2(mm)25寸法W3(mm)43寸法d(Φmm)15材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金質量(g)80表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード03259
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61103744
2023-08-23
用途: 扉の開閉用の手を掛ける取手として使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製のため、屋内はもちろん屋外用途にも対応しており大変便利です。取付も簡単です。

対象商品 : 61103744
2019-09-14
用途: ABS樹脂取っ手の取替
教育・研究機関

丈夫で良い。個人の用途としては、ネジ4個はない方が良かった。古い物の代替品は無いのでドリルで穴を開けた。
色をアイボリーに変えた方が汎用性がある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする