TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手(ナット式Rタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103778
品番
A-1191-R-2B
販売価格(税込)
¥1,608
販売価格(税別)
¥
1,462
バスケットに入れる
大きな開口部により操作性がアップ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キャビネット・計測機器・厨房機器
質量(g)
110
寸法L1(mm)
114
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
73
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
14.5
寸法P1(mm)
88
寸法P2(mm)
38
寸法W1(mm)
71..5
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
42
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
01966