TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手(ナット式Rタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103805
品番
A-1191-R-3B
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
大きな開口部により操作性がアップ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キャビネット・計測機器・厨房機器
質量(g)
90
寸法L1(mm)
98
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
63
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
12
寸法P1(mm)
76
寸法P2(mm)
32
寸法W1(mm)
66
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
43
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
01968