TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス オーブン大型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103902
品番
A-1215-A
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
372
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
質量(g)
630
材質(ブラケット)
亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
01090