TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 大型埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
ヘアライン仕上
注文コード
61103997
品番
A-1282-1
販売価格(税込)
¥4,144
販売価格(税別)
¥
3,767
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
大型の扉に最適です。
寸法W1(mm)
180
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
125
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
35
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
質量(g)
470
表面仕上げ
ヘアライン仕上
寸法M
M5用皿穴
タキゲンコード
03190