A-1282-3 ステンレス 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61104006 A-1282-3 ステンレス 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61104006

ステンレス 大型埋込み取手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 表面仕上げヘアライン仕上 注文コード61104006 品番A-1282-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,155
販売価格(税別)
2,868
この商品は表面仕上げなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
大型の扉に最適です。

寸法N(mm)4 寸法P1(mm)115 寸法R(mm)7 寸法W1(mm)135 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)93 寸法t1(mm)4 寸法t2(mm)30 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 質量(g)240 表面仕上げヘアライン仕上 寸法MM5用皿穴 タキゲンコード03256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする