TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 大型埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
生地
注文コード
61104015
品番
A-1282-CC
販売価格(税込)
¥2,413
販売価格(税別)
¥
2,194
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
チルドボックスやコンテナに最適です。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
チルドボックス・厨房機器・コンテナ
質量(g)
313
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
03073