TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
01274
注文コード
61104033
品番
A-1288-3-2
販売価格(税込)
¥21,817
販売価格(税別)
¥
19,834
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
50
寸法H3(mm)
20〜28、40〜48
寸法H4(mm)
23
寸法H5(mm)
5
寸法L1(mm)
60
寸法P1(mm)
30
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
船舶・振動機器・環境機器
付属品
専用止め金
質量(g)
220
ねじ径M1
M26
ねじ径M2
M10(□8)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01274