TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS316)
材質(取手)
アルミニウム合金(ADC)
注文コード
61104042
品番
A-1293-A
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
寸法H1(mm)
32.5
寸法H2(mm)
43
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
20
材質
ステンレス鋼板(SUS316)
付属品
受座・キー2本
質量(g)
580
適合板厚(mm)
18〜22
材質(取手)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨、取手:焼付塗装(ブラック)
鍵
鍵違い
タキゲンコード
01354