曜日別特売
A-1316-2 ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104085

A-1316-2 ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104085
A-1316-2 ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104085

ステンレス 防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品大ナット・ビスセット注文コード61104085品番A-1316-2
販売価格(税込)¥21,817
販売価格(税別)
19,834

耐火・耐熱・耐塩・耐酸
ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
専用ハンドル以外での解錠は困難です。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途
大型屋外キュービクル・制御盤
寸法D(Φmm)64寸法H1(mm)68寸法H2(mm)20.5寸法H3(mm)21.5寸法H4(mm)5寸法P(mm)40寸法W1(mm)41寸法W2(mm)10寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)8.5材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)410最大適合板厚(mm)6.6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード00907
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする