ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61104103 品番 A-1372-F-1(#0200)
販売価格(税込) ¥21,194
販売価格(税別)
19,267

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
右開き用

寸法H1(mm)21.5 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)35 寸法N(mm)2 寸法P1(Φmm)40 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)41 寸法d(Φmm)8 寸法□W(mm)10 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)907 最大適合板厚(mm)5 寸法θ°65 適合ハンドルA-372-1-H 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする