寸法H1(mm)94
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)20
寸法H5(mm)21
寸法L1(mm)143
寸法L2(mm)102
寸法L3(mm)14
寸法L4(mm)28
寸法L5(mm)72
寸法L6(mm)20
寸法L7(mm)117
寸法L8(mm)102.5
寸法W1(mm)36
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)27
寸法W5(mm)25
寸法d(mm)4.5
寸法t(mm)3
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット
質量(g)580
適合板厚(mm)0〜2.5
表面仕上げヘアライン処理
タキゲンコード03522