※実際の商品は鍵無しになります。

A-1464-2-2 ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104252 A-1464-2-2 ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104252

ステンレス 平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61104252 品番 A-1464-2-2
販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)21 寸法H3(mm)9.6 寸法H4(mm)12.5 寸法H5(mm)12 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)83.5 寸法L3(mm)11.5 寸法L4(mm)22 寸法L5(mm)62 寸法L6(mm)15 寸法L7(mm)96 寸法L8(mm)84 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)24 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット 質量(g)340 適合板厚(mm)0〜2.5 表面仕上げヘアライン処理 タキゲンコード03390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする