ステンレス 薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04153 注文コード61104295 品番A-1464-C-2-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
この商品は鍵・タキゲンコードなど8種類から選べます 他の種類を見る

パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)21 寸法H3(mm)9.6 寸法H4(mm)20.5 寸法L10(mm)23.5 寸法L2(mm)121 寸法L3(mm)83.5 寸法L4(mm)95.5 寸法L5(mm)11.5 寸法L6(mm)52 寸法L7(mm)15 寸法L8(mm)12 寸法L9(mm)96 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)19 寸法W3(mm)23 寸法W4(mm)8 寸法W5(mm)24 寸法W6(mm)24 寸法d(Φmm)4.2 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)345 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする