曜日別特売
A-1465-C-1-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61104304

A-1465-C-1-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61104304
A-1465-C-1-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61104304

防水フラットハンドル(TAK60仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金具:AC-1025-E-4注文コード61104304品番A-1465-C-1-1(TAK60)
販売価格(税込)¥17,454
販売価格(税別)
15,867

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
左右兼用型

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法H1(mm)60寸法H2(mm)26寸法H3(mm)24寸法L1(mm)146寸法L2(mm)26寸法L3(mm)13寸法L4(mm)103寸法L5(mm)117寸法L6(mm)13.5寸法W1(mm)30寸法W2(mm)26寸法W3(mm)27寸法t(mm)2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金具:AC-1025-E-4質量(g)410適合板厚(mm)0.8~3.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする