ステンレス オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ビスセット・取付け板・キー2本 タキゲンコード04160 注文コード61104365 品番A-1480-3(TAK60)
販売価格(税込) ¥27,427
販売価格(税別)
24,934
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1480-TAK60)
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)34.5 寸法H3(mm)9.5 寸法H4(mm)32.5 寸法L1(mm)142 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)121 寸法L4(mm)31 寸法L5(mm)135 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)62 寸法L8(mm)22 寸法L9(mm)15 寸法R(mm)13.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)27 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)2 寸法□W3(mm)8 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・取付け板・キー2本 質量(g)704 適合板厚(mm)0.6〜2.3 ねじ径MM5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする