寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)31
寸法H3(mm)4.5
寸法H4(mm)25
寸法L1(mm)170
寸法L2(mm)26.5
寸法L3(mm)160
寸法L4(mm)72
寸法L5(mm)28
寸法L6(mm)20
寸法L7(mm)161
寸法L8(mm)22
寸法W1(mm)44
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)25
寸法W4(mm)32
寸法W5(mm)10
寸法d(Φmm)4.5
寸法t(mm)3
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-E-1)・取付け板
質量(g)723
適合板厚(mm)1〜3.2
表面仕上げヘアライン仕上
鍵200
タキゲンコード03359