寸法H1(mm)49
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)4.5
寸法H4(mm)25
寸法L1(mm)110
寸法L2(mm)17
寸法L3(mm)102
寸法L4(mm)62
寸法L5(mm)22
寸法L6(mm)15
寸法L7(mm)103
寸法L8(mm)13.5
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)24
寸法W4(mm)27
寸法W5(mm)8
寸法d(Φmm)4.2
寸法t(mm)2
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-E-4)・取付け板
質量(g)383
適合板厚(mm)0〜3.2
表面仕上げヘアライン仕上
鍵200
タキゲンコード03361