強制押出し機構付防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) TAK60 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-53加工品)・取付け板 注文コード61104426 品番A-1481-F-5-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥18,077
販売価格(税別)
16,434
この商品は材質・鍵・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)49 寸法H2(mm)26 寸法H3(mm)4.5 寸法H4(mm)29 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)102 寸法L4(mm)- 寸法L5(mm)- 寸法L6(mm)- 寸法L7(mm)103 寸法L8(mm)13.5 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)27 寸法W5(mm)- 寸法d(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-53加工品)・取付け板 質量(g)390 適合板厚(mm)0〜3.2 表面仕上げヘアライン仕上 TAK60 タキゲンコード04163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする