寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)10.5
寸法H3(mm)15
寸法H4(mm)14
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)16.5
寸法L4(mm)129.5
寸法L5(mm)28
寸法L6(mm)72
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)17
寸法L9(mm)147
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)33
寸法W4(mm)34
寸法W5(mm)10
寸法d(mm)4.5
寸法t(mm)2
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
質量(g)625
タイプ耐火形扉用把手登録品
適合板厚(mm)0.6〜2.0
表面仕上げヘアライン仕上
鍵No.200
タキゲンコード3112