ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 200 付属品止め金・ビスセット・キー2本 注文コード61104654 品番A-1700-3-1(#0200)
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・鍵・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)13 寸法L1(mm)84 寸法L10(mm)65 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L5(mm)21.5 寸法L7(mm)22 寸法L8(mm)44.5 寸法L9(mm)41 寸法N(mm)1 寸法P(mm)72 寸法W1(mm)29 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)10 寸法W5(mm)15 寸法W7(mm)24 寸法d(Φmm)3.3 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・点検口 付属品止め金・ビスセット・キー2本 適合板厚(mm)0〜3.5 表面仕上げヘアライン仕上 200 タキゲンコード03581

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする