寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)3.5
寸法H3(mm)31.5
寸法H4(mm)18
寸法H5(mm)10
寸法H6(mm)16
寸法L1(mm)142
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)30.5
寸法L4(mm)16
寸法L5(mm)80
寸法L6(mm)76
寸法L7(mm)120
寸法P(mm)128
寸法S(mm)7.5
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)15
寸法W3(mm)25
寸法W4(mm)14
寸法W5(mm)61
寸法W6(mm)24
寸法W7(mm)27
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・キー2本付属
質量(g)240
適合板厚(mm)0〜3.2
表面仕上げヘアライン仕上
鍵200
タキゲンコード03582