※実際の商品は鍵無しになります。※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
鍵-
付属品ビスセット・専用止め金・取付け板
タキゲンコード821869
注文コード61104812
品番A-481N-5-2
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど14種類から選べます
他の種類を見る
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)