本商品は穴なしです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用平型蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61104855
品番
B-1-3
販売価格(税込)
¥892
販売価格(税別)
¥
811
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
105
寸法t(mm)
4
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
質量(kg)
扉:49
質量(g)
530
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10004
注意
※こちらの商品は穴なしです