本商品は穴なしです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用平型蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61104898
品番
B-1-7
販売価格(税込)
¥685
販売価格(税別)
¥
623
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
5
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
質量(kg)
扉:48
質量(g)
315
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11115
注意
※こちらの商品は穴なしです