TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61104995
品番
B-3-5
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
左右兼用型
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
16
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
32
寸法L4(mm)
2
寸法W(mm)
88
寸法t(mm)
3.2
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
質量(kg)
25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
160
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10017