TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
重量用両抜旗蝶番(L1=52)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105004
品番
B-3-6
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
左右兼用型
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
16
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
25
寸法L4(mm)
2
寸法W(mm)
70
寸法t(mm)
3.2
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
質量(kg)
20(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
115
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10018