※サンプル画像(商品は穴なしです)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105022
品番
B-4-1-R
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
小型扉に最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・通信機器・オーディオ機器
質量(kg)
15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
65
寸法L1(mm)
75
寸法t(mm)
38
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.3
寸法L2(mm)
73
寸法W(mm)
38
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
30
穴の有無
なし
左右区別
右型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10022