裏蝶番1型(L=25 抜差し型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61105275 品番B-8-5
販売価格(税込) ¥173
販売価格(税別)
157
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)51 寸法L(mm)25 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65.5 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42.5 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)15 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10064

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする