超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61105537 品番B-26-1
販売価格(税込) ¥3,460
販売価格(税別)
3,145

左右兼用型

寸法L(mm)154 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 用途超大型重量扉・門扉 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61105537
2020-04-19
用途:
鉄製大型門扉開閉丁番
有限会社八巻鉄工 様

左右兼用タイプで、どこのメーカーにもない重量タイプが大変気に入りました。塗装、又はメッキ仕上で使用する際に、
残念なことは、溶接する際に溶接部のメッキを、研削除去する手間がかかる為、メッキ仕様でないタイプがあると、さらに良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61105537
2020-04-24
用途:
大型扉 2.300*5.000の設置に使用
建設業・工事業

荷重計算において 2個120kgとなっていましたので 製品の150kgで3個の設定で使用 開閉負荷もなく 問題なく使用できる

2人が参考にしています
対象商品:
61105537
2020-07-06
用途:
焼却炉の扉

差替えによって左右に対応するようになっております。
シンプルな構造で長く使えそうです。
すばらしい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする