TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
規格型平蝶番 穴なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105555
品番
B-27-1
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
寸法L(mm)
30
寸法N2(mm)
3
板厚(mm)
1.6
幅(mm)
32
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
17
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10085