B-27-9 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61105625 B-27-9 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61105625

規格型平蝶番 穴なし

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61105625 品番 B-27-9
販売価格(税込) ¥213
販売価格(税別)
194

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器

寸法L(mm)100 寸法N2(mm)5 板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)56 表面仕上げ生地 タキゲンコード10093

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61105546
2022-08-29
用途:
ダストボクス
製造業

自分で穴のところ決めれるから、カスタム装置に便利なです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする