TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用ステー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左用
タキゲンコード
10122
注文コード
61105738
品番
B-40-2-L
販売価格(税込)
¥399
販売価格(税別)
¥
363
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・タキゲンコード
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型で取付けスペースを取りません。
左右区別
左用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
10122
用途
計測機器・通信機器の天蓋
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)