TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105783
品番
B-41-2
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・各種扉
質量(g)
180
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
60
寸法N(mm)
5
適合扉高さ(mm)
400
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)
200
適合扉質量(kg)
34
タキゲンコード
10127