TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105792
品番
B-41-3
販売価格(税込)
¥255
販売価格(税別)
¥
232
バスケットに入れる
用途により大きさが選べます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・各種扉
質量(kg)
(扉)25
質量(g)
105
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10128