TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平行型蝶番(全長L=50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105817
品番
B-42-3
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
35
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10131