TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スプリング付蝶番(L=25)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105844
品番
B-46-3
販売価格(税込)
¥111
販売価格(税別)
¥
101
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
10
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
5.8
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
14
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10136