TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スプリング付蝶番(L=20)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105853
品番
B-46-4
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法W(mm)
14
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10137