TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック (L=77)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105932
品番
B-58-10(スプリングフックNo.10)
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
7
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
13.5
使用荷重(N)
300
タキゲンコード
11521