TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
組立式旗蝶番(片羽L1=35)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105966
品番
B-61-3
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
寸法D(Φmm)
15.9
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
82
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・工作機械
質量(kg)
25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
255
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10157