TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用平型蝶番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106018
品番
B-64-2
販売価格(税込)
¥5,361
販売価格(税別)
¥
4,874
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法H(mm)
15.5
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
84
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
40
寸法W(mm)
75
寸法t(mm)
6
材質
黄銅鋳物(YBsC)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
65(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
305
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
寸法M
M6
タキゲンコード
11536