TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106194
品番
B-67-1-L
販売価格(税込)
¥1,076
販売価格(税別)
¥
978
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
110
寸法D2(Φmm)
16
寸法P4(mm)
Φ26
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
寸法R(mm)
3
寸法P5(mm)
Φ26
寸法P6(mm)
Φ26
左右区別
左型
寸法P1(Φmm)
40
寸法P2(Φmm)
60
寸法P3(Φmm)
11
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M5
タキゲンコード
11246