TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106438
品番
B-78-A-12
販売価格(税込)
¥657
販売価格(税別)
¥
597
バスケットに入れる
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8
寸法L(mm)
50
寸法N(mm)
4
寸法P1(Φmm)
22
寸法P2(Φmm)
34
寸法W(mm)
35
寸法t(mm)
2.5
用途
通信機器・測定機器
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
18
取付穴数
2
表面仕上げ
シルバー塗装
寸法M
M3
タキゲンコード
11443