※寸法図をご確認の上ご購入下さい
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106456
品番
B-78-A-14
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L(mm)
75
寸法N(mm)
5
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
27
寸法P3(Φmm)
27
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
3
用途
通信機器・測定機器
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
48
取付穴数
3
表面仕上げ
シルバー塗装
寸法M
M4
タキゲンコード
11445