スプリング付 角型裏蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61106553 品番 B-81-3
在庫数量:残り188点
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥562159

スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。

寸法D(Φmm)3 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)11.5 寸法H3(mm)4 寸法H4(mm)23 寸法H5(mm)27 寸法L1(mm)56 寸法L2(mm)37 寸法L3(mm)32 寸法W1(mm)68 寸法W10(mm)24.5 寸法W11(mm)3 寸法W2(mm)29 寸法W3(mm)39 寸法W4(mm)1.6 寸法W5(mm)24 寸法W6(mm)3.4 寸法W7(mm)36.5 寸法W8(mm)14.5 寸法W9(mm)12 寸法t(mm)1.6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途配分電盤・制御盤・工作機器 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)75 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする