TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
3管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106693
品番
B-97-0
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
16
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
24
寸法L4(mm)
113
寸法T(mm)
3
質量(g)
185
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10227