TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106718
品番
B-97-2
販売価格(税込)
¥333
販売価格(税別)
¥
303
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
6
寸法D4(Φmm)
12
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
90
寸法T(mm)
2
質量(g)
90
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10229