TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106745
品番
B-98-1
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
質量(g)
155
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)
106
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
8
寸法L4(mm)
113
材質(管体)
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)
14
表面仕上げ
管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10232