B-99-3 ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106806

B-99-3 ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106806
B-99-3 ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106806

ピン(Φ5×L80)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61106806品番B-99-3
販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61
質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする