TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
抜け止め樹脂キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106867
品番
BP-99-C-5(軸径Φ5用)
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。
寸法D1(Φmm)
7.5
寸法D2(Φmm)
5.1
寸法L(mm)
6
仕様
E型止め輪適用溝(呼び)4
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
内径(Φmm)
5.1
適合シャフト径(Φmm)
5
タキゲンコード
13118